Starlock Messer

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Starlock Messer

Zum einfachen und schnellen Schneiden auf Zug und Stoß

  • Aufnahmetyp: Starlock
  • Zu bearbeitender Werkstoff: Bitumen, Gipskarton, Gummi, Hartschaum, Isolierstoffe, Kork, Moosgummi, Pappe
  • Passende Maschinen: Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 Adapter 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W)
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
Art.-Nr. Aufnahmetyp Zu bearbeitender Werkstoff Passende Maschinen Anzahl VE
Preis/VE
0696121341
Starlock Bitumen, Gipskarton, Gummi, Hartschaum, Isolierstoffe, Kork, Moosgummi, Pappe Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 Adapter 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W)
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
Vielseitig verwendbar


Speziell geformte Klingengeometrie für ziehenden und schiebenden Einsatz.



Präzise, einfach und schnell


Durch die gebogene Klinge ist ein präziser, einfacher und sicherer Schnitt möglich.



3D Aufnahme (Starlock)


  • Besonders hohe Kraftübertragung bei geringem Verschleiß

  • 3 x höhere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Aufnahmesystemen

  • Deutlich spürbarer Materialabtrag

  • Präzise Ergebnisse

  • Hohe Schnittgeschwindigkeit

  • Hohe Kompatibilität mit bereits existierenden Aufnahmesystemen
Hinweis

In Verbindung mit dem Starlock Adapter (Art.-Nr. 0696121100) auch für den Multischneider EMS 2.0 geeignet.