Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Starlock Messer
Zum einfachen und schnellen Schneiden auf Zug und Stoß
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Vielseitig verwendbar
Speziell geformte Klingengeometrie für ziehenden und schiebenden Einsatz.
Präzise, einfach und schnell
Durch die gebogene Klinge ist ein präziser, einfacher und sicherer Schnitt möglich.
3D Aufnahme (Starlock)
- Besonders hohe Kraftübertragung bei geringem Verschleiß
- 3 x höhere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Aufnahmesystemen
- Deutlich spürbarer Materialabtrag
- Präzise Ergebnisse
- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Hohe Kompatibilität mit bereits existierenden Aufnahmesystemen
In Verbindung mit dem Starlock Adapter (Art.-Nr. 0696121100) auch für den Multischneider EMS 2.0 geeignet.
Zum Schneiden von Dachpappe, Bitumenbahnen, Teppich, Karton, PVC-Böden und Kunstrasenteppich (Schmutzfänger).
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!