Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Starlock Max Hartmetallsägeblatt Einzelzahn Fensterbau
Der Fensterbauprofi für extreme Anwendung und extra tiefe Tauchschnitte.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Extreme Schnittleistung und sehr lange Lebensdauer
Das Hartmetall ermöglicht sehr harte Materialien zu trennen.
Schneller Arbeitsfortschritt
Die sehr lange Ausführung erhöht den Oszilierungswinkel und dadurch die Arbeitsgeschwindigkeit.
Präzise, einfach und sicher
Durch die leicht gekurvte Zahnform "clean cut" ist ein einfaches Eintauchen möglich.
Immer die richtige Eintauchtiefe
Durch die Tiefenskalierung kann die genaue Eintauchtiefe kontrolliert werden.
3D Aufnahme (Starlock)
- Besonders hohe Kraftübertragung bei geringem Verschleiß
- 3 x höhere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Aufnahmesystemen
- Deutlich spürbarer Materialabtrag
- Präzise Ergebnisse
- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Hohe Kompatibilität mit bereits existierenden Aufnahmesystemen
In Verbindung mit dem Starlock Adapter (Art.-Nr. 0696121100) auch für den Multischneider EMS 2.0 geeignet.
Zum Austrennen von Fenstern und zum Sägen von Holz und Holzwerkstoffen, Holz mit Nägeln, Kunststoffkabelkanälen, glasfaserverstärkten Kunststoffen, Gipskarton, Gipsfaserplatten und Edelstahlbleche.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!