Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Starlock Max Sägeblatt Einzelzahn
Der Alleskönner auf der Baustelle für extra tiefe und grobe Tauchschnitte.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Schneller Arbeitsfortschritt
Durch die sehr lange Ausführung erhöht sich der Oszilierungswinkel und dadurch die Arbeitsgeschwindigkeit.
Präzise, einfach und sicher
Durch die leicht gekurvte Zahnform "clean cut" ist ein einfaches Eintauchen möglich.
Immer die richtige Eintauchtiefe
Durch die Tiefenskalierung kann die genaue Eintauchtiefe kontrolliert werden.
3D Aufnahme (Starlock)
- Besonders hohe Kraftübertragung bei geringem Verschleiß
- 3 x höhere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Aufnahmesystemen
- Deutlich spürbarer Materialabtrag
- Präzise Ergebnisse.
- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Hohe Kompatibilität mit bereits existierenden Aufnahmesystemen
In Verbindung mit dem Starlock Adapter (Art.-Nr. 0696121100) auch für den Multischneider EMS 2.0 geeignet.
Geeignet für grobes Sägen in Holz und Holzwerkstoffen, Holz mit Nägeln, Fiberglas, verstärkter Kunststoff, Gips und Bleche bis 1mm.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!