Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Starlock Max Messer
Zum extra tiefen Trennen und Schneiden von Fugen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Enorm schneller Arbeitsfortschritt durch die sehr lange Ausführung
Präzise, einfach und sicher aufgrund der stabilen, dünnen, beidseitig geschliffenen Schneide
3D Aufnahme (Starlock)
- Besonders hohe Kraftübertragung bei geringem Verschleiß
- 3 x höhere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Aufnahmesystemen
- Deutlich spürbarer Materialabtrag
- Präzise Ergebnisse
- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Hohe Kompatibilität mit bereits existierenden Aufnahmesystemen
In Verbindung mit dem Starlock Adapter, Art.-Nr. 0696121100 auch für den Multischneider EMS 2.0 geeignet.
Für extra tiefe Trenn- und Tauchschnitte wie z.B. Dehnfugen bei Betonfertigteilen. Zum Trennen von Silikon, Isoliermaterial, Gummi, Teppich und Karton.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!