Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Starlock Dreikantschleifteller
Schleifteller mit besonders weichen Ecken für angenehmeres Arbeiten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Flexible Ausführung
Durch die Flexibilität an den Ecken kann Druck aufgebracht werden, dadurch ist ein höherer Materialabtrag möglich.
3D Aufnahme (Starlock)
- Hohe Kompatibilität mit bereits existierenden Aufnahmesystemen
- Besonders hohe Kraftübertragung
- Deutlich spürbarer Materialabtrag
In Verbindung mit dem Starlock Adapter (Art.-Nr. 0696121100) auch für den Multischneider EMS 2.0 geeignet.
Zum Schleifen von Holz und Holzwerkstoffen sowie zum Entfernen von Farbe
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!