Starlock Diamant-Segmentsägeblatt Longlife

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Starlock Diamant-Segmentsägeblatt Longlife

Zum Austrennen des Fugenmörtels bei schadhaften Fliesen- und Mörtelfugen und zum Schneiden von Fliesen bis Ritzhärte 6, Fiberglas und verstärkten Kunststoffen. Ideal in Ecken und an Kanten.

  • Durchmesser: 85 mm
  • Dicke: 2 mm
  • Werkstoff: Diamant
  • Aufnahmetyp: Starlock
  • Ausführung Sägeblatt: Segment
  • Zu bearbeitender Werkstoff: Fiberglas, Fliesen, GFK
  • Passende Maschinen: Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 Adapter 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W)
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
Art.-Nr. Durchmesser Dicke Werkstoff Aufnahmetyp Anzahl VE
Preis/VE
0696121330
85 mm 2 mm Diamant Starlock
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Extrem hohe Standzeit


  • Die Diamantbeschichtung gewährleistet eine lange Lebensdauer.

  • Das Segmentblatt kann gedreht werden, dadurch optimale Ausnutzung des Sägeblattes.


Präzises Arbeiten in Ecken


Durch das Segmentblatt können präzise Schnitte in Ecken ausgeführt werden.



3D Aufnahme (Starlock)


  • Besonders hohe Kraftübertragung bei geringem Verschleiß

  • 3 x höhere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Aufnahmensystemen

  • Deutlich spürbarer Materialabtrag

  • Präzise Ergebnisse

  • Hohe Schnittgeschwindigkeit

  • Hohe Kompatibilität mit bereits existierenden Aufnahmesystemen
Hinweis

In Verbindung mit dem Starlock Adapter (Art.-Nr. 0696121100) auch für den Multischneider EMS 2.0 geeignet.