Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Starlock Diamant-Segmentsägeblatt Longlife
Zum Austrennen des Fugenmörtels bei schadhaften Fliesen- und Mörtelfugen und zum Schneiden von Fliesen bis Ritzhärte 6, Fiberglas und verstärkten Kunststoffen. Ideal in Ecken und an Kanten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Extrem hohe Standzeit
- Die Diamantbeschichtung gewährleistet eine lange Lebensdauer.
- Das Segmentblatt kann gedreht werden, dadurch optimale Ausnutzung des Sägeblattes.
Präzises Arbeiten in Ecken
Durch das Segmentblatt können präzise Schnitte in Ecken ausgeführt werden.
3D Aufnahme (Starlock)
- Besonders hohe Kraftübertragung bei geringem Verschleiß
- 3 x höhere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Aufnahmensystemen
- Deutlich spürbarer Materialabtrag
- Präzise Ergebnisse
- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Hohe Kompatibilität mit bereits existierenden Aufnahmesystemen
In Verbindung mit dem Starlock Adapter (Art.-Nr. 0696121100) auch für den Multischneider EMS 2.0 geeignet.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!