Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Stapelkarre mit Treppenkufen

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stapelkarre mit Treppenkufen

Mit integrierten Treppenrutschkufen zum Überwinden von Staffeln und Absätzen

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
  • Kufen sind mit Clips befestigt und dadurch bei Bedarf auswechselbar

  • Fest verschweißte Stahlkonstruktion

  • Stahlrohr Ø 26,9 x 1,75 mm

  • Schaufel aus 4 mm dickem Stahlblech

  • Räder mit Kunststofffelge und Rollenlager

  • Handgriffe mit Sicherheitsbügel aus hochfestem Kunststoff (gemäß DIN EN 1757-3) schützen vor Verletzungen der Hände