Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Stapelkarre Aluminium mit Treppenkufen
Mit integrierten Treppenrutschkufen zum Überwinden von Staffeln und Absätzen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Fest verschweißte Aluminiumkonstruktion
- Aluminiumrohr Ø 25,0 x 2 mm
- Schaufel aus 4 mm dickem Aluminiumblech
- Polyurethan bzw. Lufträder mit Kunststofffelge und Rollenlager
- Handgriffe mit Sicherheitsbügel aus hochfestem Kunststoff (gemäß DIN EN 1757-3) schützen vor Verletzungen der Hände
- Treppenkufen sind mit Clipsen befestigt und dadurch bei Bedarf auswechselbar
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!