Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Stapelkarre Aluminium mit Treppenkufen

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stapelkarre Aluminium mit Treppenkufen

Mit integrierten Treppenrutschkufen zum Überwinden von Staffeln und Absätzen.
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
  • Fest verschweißte Aluminiumkonstruktion

  • Aluminiumrohr Ø 25,0 x 2 mm

  • Schaufel aus 4 mm dickem Aluminiumblech

  • Polyurethan bzw. Lufträder mit Kunststofffelge und Rollenlager

  • Handgriffe mit Sicherheitsbügel aus hochfestem Kunststoff (gemäß DIN EN 1757-3) schützen vor Verletzungen der Hände

  • Treppenkufen sind mit Clipsen befestigt und dadurch bei Bedarf auswechselbar