Stapelkarre Aluminium mit Rohrbogen

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stapelkarre Aluminium mit Rohrbogen

Leichte Stapelkarre für einen leichten Transport von leichten bis hinzu schweren Gegenständen.

  • Schaufelbreite: 300 mm
  • Schaufeltiefe: 170 mm
  • Schaufeldicke: 4 mm
  • Traglast: 150 kg
  • Raddurchmesser: 260 mm
  • Radbreite: 85 mm
  • Höhe: 1150 mm
  • Griffhöhe: 1120 mm
  • Breite: 510 mm
  • Tiefe: 460 mm
  • Rohrwandstärke: 2 mm
  • Rohrdurchmesser: 25 mm
  • Werkstoff Schaufel: Aluminiumblech

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Werkstoff Rad Schaufelbreite Schaufeltiefe Schaufeldicke Anzahl VE
Preis/VE
0962400110
Luft 300 mm 170 mm 4 mm
1 St.
0962400111
Polyurethan 300 mm 170 mm 4 mm
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
  • Fest verschweißte Aluminiumkonstruktion

  • Aluminiumrohr Ø 25,0 x 2 mm

  • Schaufel aus 4 mm dickem Aluminiumblech

  • Räder mit Kunststofffelge und Rollenlager

  • Handgriffe mit Sicherheitsbügel aus hochfestem Kunststoff (gemäß DIN EN 1757-3) schützen vor Verletzungen der Hände