Aluminium Klebebänder, auch als Alu-Tapes bekannt, zeichnen sich durch ihre Hitzebeständigkeit bis zu 150 °C aus und erweisen sich als essentiell für Abdichtungs- und Isolationsaufgaben. Diese flexiblen Klebestreifen sind in verschiedenen Längen erhältlich, darunter Rollen zu 25 Meter, 50 Meter oder auch 100 Meter. Sie finden Verwendung in vielfältigen industriellen Bereichen, wo haltbare und zuverlässige Lösungen für das Verbinden von Oberflächen, das Abdichten von Fugen oder die Isolation gegen Wärme und Feuchtigkeit verlangt werden. Hochwertige Aluminium Klebebänder von Würth überzeugen durch ihre hervorragende Qualität, die eine professionelle und langlebige Anwendung ermöglicht.
Beim Stanzen werden Teile aus Werkstoffen getrennt. Für die Bearbeitung von Stahlblechen, Edelstahlblechen und Leichtmetallen eignet sich als Stanzwerkzeug die Bohrlochstanze,
auch Blechlocher genannt. Damit werden Löcher in das betreffende Material gestanzt. Häufig wird dieses Verfahren angewendet, um Armaturen in Spülen einzubauen oder Sicherungskästen zu bearbeiten.
Im Sortiment von WÜRTH finden Sie hochwertige Blechlocher. Diese gibt es im Set, einzeln oder mit Ersatzteilen zu kaufen. Erfahren Sie mehr über die Anwendung von Stanzwerkzeugen und die Produkte im Onlineshop von WÜRTH.
Die Funktionsweise des Blechlochers
Ein Loch bei einer Spüle oder in anderen Anwendungsfeldern muss immer passgenau sein. Zudem sollte das Loch bei seiner Erstellung an den Rändern nicht ausfransen.
Das Stanzverfahren erweist sich in beiden Punkten als äußerst präzise. Mit dem richtigen Stanzwerkzeug lässt sich die Arbeit außerdem schnell und effektiv erledigen.
Um ein größeres Loch in das Material zu stanzen, muss zunächst ein kleineres Loch für die Zugschraube vorgebohrt werden. Das geschieht am besten mit
einem Stufenbohrer.
Anschließend wird die Zugschraube mit der Matrize durch das Loch gesteckt. Der Stempel, der das eigentliche Stanzen übernimmt, wird von unten, wie eine Mutter, angeschraubt.
Mit einem Schraubenschlüssel kann nun an der Zugschraube gedreht werden. Der Stempel stanzt mit seinen Kanten das Loch aus. Im Idealfall wird vorher Schneidepaste aufgetragen,
um das Material zu schonen. Im Sortiment von WÜRTH finden Sie eine Alupaste,
die diesen Zweck erfüllt und sich auch für andere Anwendungsfelder eignet.
Die Blechlocher von WÜRTH sind zusätzlich mit einem Kugellager ausgestattet. Das verringert die Reibung sowie den Materialverschleiß und spart Kraft.
Sie finden Blechlocher mit Zugschrauben ebenso wie die verschiedenen Bauteile einzeln zum Nachkaufen. Im Set können Sie zudem den passenden Schraubenschlüssel oder die Hand-Hydraulik-Stanze erwerben.
Damit geht die Arbeit noch leichter von der Hand. Bei WÜRTH bieten wir Ihnen eine breite Auswahl von Stanzwerkzeugen. Beachten Sie bei der Wahl immer den passenden Nenndurchmesser: alle gängigen Größen sind bei uns
verfügbar.
Alles für eine umfassende Materialbearbeitung bei WÜRTH online kaufen
Neben dem Stanzwerkzeug und allem nötigen Zubehör enthält das Sortiment von WÜRTH weitere Hilfsmittel für die Materialbearbeitung.
Trennscheiben und
Sägen
sind ebenso erhältlich wie Fräs- und Drehutensilien oder
Senker und Entgrater. Die Produkte von WÜRTH genügen höchsten Standards.
Mit ihnen sind Sie und Ihr Betrieb für alle Situationen der täglichen Arbeit optimal und professionell ausgestattet. Alle Produkte können Sie vor Ort in einer Filiale ansehen oder direkt im Onlineshop kaufen.
Informieren Sie sich in einer unserer Niederlassungen über die passenden Stanzwerkzeuge. Bei Fragen helfen Ihnen unsere Mitarbeiter vor Ort oder an der Service Hotline weiter.
Nah. Näher. Würth!
Sie haben Fragen? Wir helfen Ihnen!
Schnelle Hilfe
Telefonisch bestellen
Montags bis Freitags von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400
*Nicht an gesetzl. Feiertagen
Würth Serviceangebot
Beratung vor Ort
Über 125.000 Produkte
Schnelle Lieferung
Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Niederlassung
Services für Ihre Anwendung
Würth ist immer in Ihrer Nähe
Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Niederlassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.