Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Stangenverriegelung SVG
Für die Schließseite von Fenster oder Fenstertüren.
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
Schlanke Aluminium-Abdeckprofile
- Optische Zurückhaltung auf dem Fensterrahmen
- Formstabil, langlebig und farbstabile Oberfläche
Bequeme und komfortable Bedienung
Aktivierung über die gewohnte Bedienung des Fenstergriffs
Hohe und geprüfte Sicherheit
- Bei ausgefahrener Schubstange, zwei zusätzliche und stabile Sicherungspunkte oben und unten
- Zusätzlicher Anwesenheitsschutz auch bei Kippstellung durch Verriegelung nach unten
- Entspricht den Anforderungen der DIN 18104-1
- VdS-anerkannt
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Zur nachträglichen Sicherung von Fenster und Fenstertüren.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!