Stangengriff
Stangengriff - 1
Stangengriff - 2
Stangengriff - 3
Stangengriff - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stangengriff

Für Küchenstandardmaße

  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Oberflächenstruktur: Gebürstet
  • Höhe: 32,5 mm
  • Durchmesser: 12 mm
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindedurchmesser: 4 mm
  • Gewindelänge (metrisches Gewinde): 8 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 13 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Achsmaß Halbes Achsmaß Passend für Korpusbreite Anzahl VE
Preis/VE
0685237552
344 mm 284 mm 400 mm
1 St.
0685237551
294 mm 234 mm 350 mm
1 St.
0685237554
444 mm 384 mm 500 mm
1 St.
0685237553
394 mm 334 mm 450 mm
1 St.
0685237555
494 mm 434 mm 550 mm
1 St.
0685237558
744 mm 684 mm 800 mm
1 St.
0685237556
544 mm 484 mm 600 mm
1 St.
0685237559
844 mm 784 mm 900 mm
1 St.
0685237561
1144 mm 1084 mm 542 mm 1200 mm
1 St.
0685237562
1300 mm 1240 mm 620 mm
1 St.
0685237563
944 mm 884 mm 442 mm 1000 mm
1 St.
0685237557
644 mm 584 mm 700 mm
1 St.
0685237550
244 mm 184 mm 300 mm
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
  • Die Griffe haben bei allen Küchen-Standardmaßen eine einheitliche Optik und gleichen Abstand zur Korpuskante.

  • Bohrabstand = Korpuskante bis Mitte Griffbohrung 58 mm

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!