Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Standrohr
Zu Eckschrank-Schwenkbeschlag CORNERSTONE MAXX
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- An dem Standrohr können 2 Eckschrank-Schwenkbeschläge CORNERSTONE MAXX montiert werden
- Links und rechts montierbar
- Für Korpsbreiten ab 900 bzw. 1000 mm einsetzbar
- Einfache und werkzeuglose Montage der Ablageelemente an dem Standrohr
- Werkzeuglose Höhenverstellung der Böden, selbst im eingebauten Zustand
- Böden lassen sich unabhängig voneinander aus- und einfahren und fahren dabei nicht störend vor den Nachbarkorpus
- Schwebendes Design der Böden dank versteckter Befestigung
Die Eckschrank-Schwenkbeschläge und die Böden sind nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte diese entsprechend der vorhandenen Korpus-/Türbreite separat bestellen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!