Standrohr
Standrohr - 1
Standrohr - 2
Standrohr - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Standrohr

Zu Eckschrank-Schwenkbeschlag CORNERSTONE MAXX

  • Einbauhöhe min.: 1350 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Pulverbeschichtet
  • Farbe: Weißaluminium RAL 9006
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
Art.-Nr. Einbauhöhe min. Werkstoff Oberfläche Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0683730417
1350 mm Stahl Pulverbeschichtet Weißaluminium RAL 9006
1 St.
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
  • An dem Standrohr können 2 Eckschrank-Schwenkbeschläge CORNERSTONE MAXX montiert werden

  • Links und rechts montierbar

  • Für Korpsbreiten ab 900 bzw. 1000 mm einsetzbar

  • Einfache und werkzeuglose Montage der Ablageelemente an dem Standrohr

  • Werkzeuglose Höhenverstellung der Böden, selbst im eingebauten Zustand

  • Böden lassen sich unabhängig voneinander aus- und einfahren und fahren dabei nicht störend vor den Nachbarkorpus

  • Schwebendes Design der Böden dank versteckter Befestigung
Hinweis

Die Eckschrank-Schwenkbeschläge und die Böden sind nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte diese entsprechend der vorhandenen Korpus-/Türbreite separat bestellen.