Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Standflügel-Set Form B lang
Das passende Komplett-Set für den feststehenden Flügel bei einer zweiflügeligen Glastür
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257520.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25424277.jpg)
Ausführungen
Glastür-Gegenkasten lang
dient als Schließblech für die Flüsterfalle auf einer zweiflügeligen Glastür
Glasklemmung, keine Bohrung notwendig
Der Türfeststeller wird ohne bohren auf die Glastür geklemmt.
Obere Befestigung mit Rollenschnäpper
dieser hält die Glastür sicher im Falz
Die Bänder enthalten alle spezielle – Gummiunterlagen
Verhindert ein Abrutschen an der Tür bei fachgerechter Montage
Mit Standard Rahmenteil für Holzzarge und Abdeckkappe
Sollten die Beschläge an einer Stahlzarge montiert werden, wird das Rahmenteil 0688680009 benötigt.
Lieferzeit: ca. 10 Arbeitstage.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Für zweiflügelige Glastüren
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!