Standflügel-Set Form A lang
Standflügel-Set Form A lang - 1
Standflügel-Set Form A lang - 2
Standflügel-Set Form A lang - 3
Standflügel-Set Form A lang - 4
Standflügel-Set Form A lang - 5
Standflügel-Set Form A lang - 6
Standflügel-Set Form A lang - 7
Standflügel-Set Form A lang - 8
Standflügel-Set Form A lang - 9
Standflügel-Set Form A lang - 10
Standflügel-Set Form A lang - 11
Standflügel-Set Form A lang - 12
Standflügel-Set Form A lang - 13
Standflügel-Set Form A lang - 14

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Standflügel-Set Form A lang

Das passende Komplett-Set für den feststehenden Flügel bei einer zweiflügeligen Glastür

  • Einsatzbereich: Privatbereich, Objektbereich
  • Geeignet für: Glastüren (ESG)
  • Geeignet für Türstärke min./max.: 8-10 mm
  • Werkstoff Abdeckung Gegenkasten: Edelstahl A2
  • Glanzgrad Abdeckung: Matt
  • Werkstoff Band: Aluminium
  • Farbe Band: Edelstahl Optik
  • Glanzgrad Band: Matt
  • Traglast bei 2 Bändern: 55 kg
  • Werkstoff Türfeststeller: Edelstahl A2, 1.4301
  • Oberfläche Türfeststeller: Matt
  • Glanzgrad Türfeststeller: Matt
  • DIN-Richtung: DIN R/L
  • EPD-Umweltdeklaration: Nein
  • Lieferumfang: 1 Gegenkasten lang, 2 Glastürbänder 3-teilig abgerundet, 2 Rahmenteile für Holz inkl, Abdeckkappe, 1 Feststeller, 1 Bodenhülse, 1Rollenschnäpper
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
Art.-Nr. Einsatzbereich Geeignet für Geeignet für Türstärke min./max. Werkstoff Abdeckung Gegenkasten Anzahl VE
Preis/VE
0688680401
Privatbereich, Objektbereich Glastüren (ESG) 8-10 mm Edelstahl A2
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
Glastür-Gegenkasten lang


dient als Schließblech für die Flüsterfalle auf einer zweiflügeligen Glastür



Glasklemmung, keine Bohrung notwendig


Der Türfeststeller wird ohne bohren auf die Glastür geklemmt.



Obere Befestigung mit Rollenschnäpper


dieser hält die Glastür sicher im Falz



Die Bänder enthalten alle spezielle – Gummiunterlagen


Verhindert ein Abrutschen an der Tür bei fachgerechter Montage



Mit Standard Rahmenteil für Holzzarge und Abdeckkappe

Hinweis
  • Sollten die Beschläge an einer Stahlzarge montiert werden, wird das Rahmenteil 0688680009 benötigt.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.