Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Standflügel-Set Form A kurz
Standflügel-Set Form A kurz - 1
Standflügel-Set Form A kurz - 2
Standflügel-Set Form A kurz - 3
Standflügel-Set Form A kurz - 4
Standflügel-Set Form A kurz - 5
Standflügel-Set Form A kurz - 6
Standflügel-Set Form A kurz - 7
Standflügel-Set Form A kurz - 8
Standflügel-Set Form A kurz - 9
Standflügel-Set Form A kurz - 10
Standflügel-Set Form A kurz - 11
Standflügel-Set Form A kurz - 12
Standflügel-Set Form A kurz - 13

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Standflügel-Set Form A kurz

Das passende Komplett-Set für den feststehenden Flügel bei einer zweiflügeligen Glastür
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
Glastür-Gegenkasten kurz


dient als Schließblech für die Flüsterfalle auf einer zweiflügeligen Glastür



Glasklemmung, keine Bohrung notwendig


Der Türfeststeller wird ohne bohren auf die Glastür geklemmt.



Obere Befestigung mit Rollenschnäpper


dieser hält die Glastür sicher im Falz



Die Bänder enthalten alle spezielle – Gummiunterlagen


Verhindert ein Abrutschen an der Tür bei fachgerechter Montage



Mit Standard Rahmenteil für Holzzarge und Abdeckkappe

Hinweis

Sollten die Beschläge an einer Stahlzarge montiert werden, wird das Rahmenteil 0688680009 benötigt.



Lieferzeit: ca. 10 Arbeitstage.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.