Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Standard-Rollwerkbank 1200 mm mit 2 Unterbaublöcken

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Standard-Rollwerkbank 1200 mm mit 2 Unterbaublöcken

Stabile und verwindungsfreie Konstruktion mit viel Stauraum für den mobilen Einsatz in Fertigung und Betrieb.

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Stabiles Grundgestell bestückt mit Schubladen, Flügeltüren und Fachböden

  • Traglast bis zu 300 kg

  • Massive Arbeitsplatte sorgt für robuste Einsatzzwecke und langlebige Verwendung

  • Schlosselement mit mechanischem Zylinderschloss

  • Schubladen im Systeminnenmaß 8.6 zur Aufnahme aller Schaum- und Tiefzieheinlagen, System-Boxen und Anti-Rutschmatten

  • Rollengelagerte Teilauszüge mit 80 kg Traglast

  • Aluminium-Griffleiste mit Beschriftungsmöglichkeiten

  • 2 große Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen sowie ein stabiler Fahrgriff ermöglichen leichtgängiges Bewegen und Rangieren

  • Die hochwertige Pulverbeschichtung in Feinstruktur ergibt eine homogene und elegante Oberfläche