Standard-Kabelverbindungsdose
Standard-Kabelverbindungsdose - 1
Standard-Kabelverbindungsdose - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Standard-Kabelverbindungsdose

Ausführung mit 6 Ein-/Ausgängen, unbestückt

  • Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
  • Werkstoff Deckel: Aluminium
  • Länge: 151 mm
  • Breite: 93 mm
  • Höhe: 60 mm
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
Art.-Nr. Werkstoff Gehäuse Werkstoff Deckel Länge Breite Anzahl VE
Preis/VE
051096006
Kunststoff Aluminium 151 mm 93 mm
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
  • Wassergeschütztes Gehäuse

  • Verschluss:2 Klemmbügel

  • Anschluss (nicht enthalten): 6 kleine Bohrungen für Tüllen-Ø = 7 mm oder Tüllen-Ø = 9,5 mm oder Tüllen-Ø = 13 mm oder Blindtülle klein.

  • Befestigung: 2 Bohrungen 5,5 mm, Achsabstand 100 mm