Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Stahlpaneel für Palettenregal
Wird auf den Auflageträger aufgelegt und ist zur Arretierung stirnseitig gekantet.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Artikelumfang beinhaltet Paneele für eine Fläche des Palettenregals (2700 x 1100 mm)
- Teilsegmente 300 mm breit
- Materialstärke: 1,5 mm
- Höhe: 40 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!