Ringschraube mit Bund

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ringschraube mit Bund

Mit Holzschraubengewinde, Stahl weiß beschichtet

  • Innendurchmesser: 14 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Lackiert
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Gewindelänge (Holzgewinde) Schaftdurchme... Anzahl VE
Preis/VE
5067000240
HOGWD3,5 51 mm 40 mm 3,5 mm
100 St.
5067000241
HOGWD4,5 60 mm 55 mm 4,4 mm
100 St.