Halbkopf-Streifennagel 34° mit ringförmigem Schaft
Halbkopf-Streifennagel 34° mit ringförmigem Schaft - 1
Halbkopf-Streifennagel 34° mit ringförmigem Schaft - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Halbkopf-Streifennagel 34° mit ringförmigem Schaft

Stahl gelb verzinkt (A2C)

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Gelb verzinkt
  • Ausführung: Glatt und geharzt

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Anzahl pro Palette Anzahl VE
Preis/VE
048272963
2,9 mm 63 mm 7 mm 288000 STK
6000 St.
048272950
2,9 mm 50 mm 7 mm 240000 STK
5000 St.
048273190
3,1 mm 90 mm 7,1 mm 201600 STK
4200 St.
048272975
2,9 mm 75 mm 7 mm 194400 STK
5400 St.
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
Passend für DSN 5090 34° Art.-Nr. 0703 543 0

Nägel nach DIN EN 14592 und A1 (Eurocode 5)