Schraubhaken gebogen
Schraubhaken gebogen - 1
Schraubhaken gebogen - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schraubhaken gebogen

Mit metrischem Gewinde, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Innendurchmesser Haken Gewindelänge (Holzgewinde) Anzahl VE
Preis/VE
023474 50
4 mm 50 mm 16 mm
100 St.
023476 60
6 mm 60 mm 18 mm
100 St.
023475 60
5 mm 60 mm 16 mm
100 St.
023478 80
8 mm 80 mm 8 mm
100 St.
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
Zertifikate/Dokumente