Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Federstecker
Federstecker - 1
Federstecker - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Federstecker

Mit einfachem Auge. Stahl verzinkt, blau passiviert

  • Sonstige Norm: WN 473
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Ausführung: Mit einfachem Auge
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Ringinnendurc... Klemmbereich min./max. Anzahl VE
Preis/VE
04732 1
2 mm 50 mm 10 mm 9-11 mm
04733 1
3 mm 56 mm 13 mm 11-14 mm
04734 1
4 mm 60 mm 19 mm 14-22 mm
04737 1
7 mm 105 mm 30 mm 45-56 mm
25 St.
04738 1
8 mm 110 mm 30 mm 45-56 mm
10 St.
04735 1
5 mm 85 mm 26 mm 22-34 mm
04736 1
6 mm 105 mm 30 mm 34-45 mm
04733 2
3 mm 62 mm 16 mm 14-20 mm
250 St.
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
  • Zur Sicherung von Bolzen, Rohren, Gestängen etc.

  • Einfaches, schnelles Anbringen bzw. Lösen

  • Wiederverwendbar

  • Enden gratfrei geschnitten