Kombischraube Typ 2
Kombischraube  Typ 2 - 1
Kombischraube  Typ 2 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kombischraube Typ 2

Mit metrischem Gewinde

  • Normen: DIN 933
  • Nenndurchmesser: 6 mm
  • Länge: 20 mm
  • Scheibendurchmesser: 18 mm
  • Kopfform: Sechskantkopf
  • Scheibendicke: 1,6 mm
  • Schlüsselweite: 10 mm
  • Entspricht Original Ersatzteilnummer: N914007006014
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
Art.-Nr. Normen Nenndurchmesser Länge Scheibendurch... Anzahl VE
Preis/VE
0129986020
DIN 933 6 mm 20 mm 18 mm
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
  • Mit Unterlegscheibe zusammengefügt, jedoch frei drehbar

  • Stahl gehärtet, ähnlich DIN 6900 und DIN 6901