Deckenhaken leicht gebogen

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Deckenhaken leicht gebogen

Mit metrischem Gewinde, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Gewindelänge (lg) Schaftdurchme... Anzahl VE
Preis/VE
5067004060
5 mm 50 mm 27 mm 4,4 mm
100 St.
5067004061
6 mm 70 mm 45 mm 5,2 mm
100 St.
5067004062
8 mm 80 mm 40 mm 7 mm
50 St.