Einnietmutter kleiner Senkkopf
Einnietmutter kleiner Senkkopf - 1
Einnietmutter kleiner Senkkopf - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Einnietmutter kleiner Senkkopf

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2B), mit kleinem Senkkopf

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Kopfform: Senkkopf

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Kopfdurchmesser Außendurchmesser Länge Anzahl VE
Preis/VE
0917100
M10 15,4 mm 14,1 mm 17,0 mm
091740
M4 7,1 mm 6,3 mm 10,4 mm
091730
M3 5,3 mm 4,7 mm 9,0 mm
091750
M5 8,1 mm 7 mm 12,0 mm
091780
M8 11,5 mm 10,4 mm 16,0 mm
091760
M6 10,5 mm 9,4 mm 15,0 mm
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
Einnietmuttern können als Niet- und Schraubenverbindungen eingesetzt werden.


Sie bieten somit gleichzeitig sichere Verbindungen sowie die Möglichkeit, weitere Bauteile unter Verwendung handelsüblicher Schrauben einfach zu montieren.



Verarbeitung von einer Seite, deshalb auch für geschlossene Profile geeignet



Einfache, schnelle und weitgehend automatische Verarbeitung



Kein Ansenken der Bohrlöcher notwendig



Gleichbleibend hohe Verarbeitungsqualität



Verdrehsichere Verbindung mit tragfähigem Gewinde



Mehr Wirtschaftlichkeit durch schnelleres Arbeiten, sichere Verbindungen und Qualitätssteigerung

Hinweis

Bei den angegebenen Auszugswerten handelt es sich um Richtwerte, die Angaben können deswegen variieren, abhängig je nach Werkstück, Bohrlochtoleranz und Rauhigkeit der Oberfläche.