Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Einnietmutter mit kleinem Senkkopf und Schafträndelung
Einnietmutter mit kleinem Senkkopf und Schafträndelung - 1
Einnietmutter mit kleinem Senkkopf und Schafträndelung - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Einnietmutter mit kleinem Senkkopf und Schafträndelung

Stahl verzinkt, blau passiviert mit kleinem Senkkopf und Schafträndelung

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Einnietmuttern können als Niet- und Schraubenverbindungen eingesetzt werden, sie bieten somit gleichzeitig sichere Verbindungen sowie die Möglichkeit, weitere Bauteile unter Verwendung handelsüblicher Schrauben einfach zu montieren

  • Verarbeitung von einer Seite, deshalb auch für geschlossene Profile geeignet

  • Einfache, schnelle und weitgehend automatische Verarbeitung

  • Kein Ansenken der Bohrlöcher notwendig

  • Gleichbleibend hohe Verarbeitungsqualität

  • Verdrehsichere Verbindung mit tragfähigem Gewinde

  • Mehr Wirtschaftlichkeit durch schnelleres Arbeiten, sichere Verbindungen und Qualitätssteigerung
Hinweis

Bei den angegebenen technischen Werten handelt es sich um Richtwerte, die Angaben können deswegen variieren, abhängig je nach Werkstück, Bohrlochtoleranz und Rauhigkeit der Oberfläche.