Flügel-Bohrschraube Senkfräskopf mit AW-Antrieb SCT7
Flügel-Bohrschraube Senkfräskopf mit AW-Antrieb SCT7 - 1
Flügel-Bohrschraube Senkfräskopf mit AW-Antrieb SCT7 - 2
Flügel-Bohrschraube Senkfräskopf mit AW-Antrieb SCT7 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flügel-Bohrschraube Senkfräskopf mit AW-Antrieb SCT7

Hochleistungsbohrschraube für sicheres Direktverschrauben von Holz auf Stahlunterkonstruktionen

  • Nenndurchmesser: 6,3 mm
  • Kopfdurchmesser: 12 mm
  • Bohrspitzenlänge: 12 mm
  • Sonstige Norm: WN 219-9
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Innenantrieb: AW30
  • Empfohlene Unterkonstruktionsdicke min.: 2,5 mm
  • Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall): 6 mm
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Befestigungsd... Nenndurchmesser Kopfdurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
021997660
60 mm 35 mm 6,3 mm 12 mm
250 St.
021997670
70 mm 45 mm 6,3 mm 12 mm
250 St.
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
Material


Kohlenstoffstahl einsatzgehärtet



Korrosionsschutz


  • Galvanisch verzinkt, blau passiviert und versiegelt

  • Cr(6)-frei

  • ca. 500 h keine Grundmetallkorrosion (Salzsprühnebelprüfung nach DIN EN ISO 9227 – NSS)


Bohrspitze


Durchgehärtete Bohrplatte (funktionsbedingt ohne Korrossionsschutzschicht)



Verarbeitung von Hart- und Weichholz durch Senkkopf mit Fräsrippen



Optimale Kraftübertragung und Schonung des Korrosionsschutzes durch den AW-Antrieb

Hinweis

Nur Verarbeitungsgeräte mit Tiefenanschlag und Klauenkupplung verwenden.

Die Verwendbarkeit der Flügel-Bohrschrauben muss für jeden Anwendungsfall durch geeignete Vorversuche getestet werden.