Deckenhaken stark gebogen

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Deckenhaken stark gebogen

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Öffnungsweite: 22 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Gewindelänge (lg) Schaftdurchme... Anzahl VE
Preis/VE
5067004020
8,2 mm 100 mm 40 mm 8,2 mm
20 St.
5067004021
8,9 mm 120 mm 45 mm 8,9 mm
20 St.
5067004022
8,9 mm 140 mm 48 mm 8,9 mm
20 St.
5067004023
9,9 mm 140 mm 48 mm 9,9 mm
20 St.
5067004024
9,9 mm 160 mm 58 mm 9,9 mm
10 St.