Deckenhaken leicht gebogen

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Deckenhaken leicht gebogen

Mit Holzschraubengewinde, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Nenndurchmesser: 6,4 mm
  • Länge: 80 mm
  • Gewindelänge (lg): 32 mm
  • Schaftdurchmesser: 5,2 mm
  • Öffnungsweite: 12 mm
  • Tragfähigkeit max.: 25 kg
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
Art.-Nr. Werkstoff Oberfläche Nenndurchmesser Länge Anzahl VE
Preis/VE
5067004050
Stahl Verzinkt 6,4 mm 80 mm
100 St.