Einnietmutter mit Flachkopf und Schafträndelung
Einnietmutter mit Flachkopf und Schafträndelung - 1
Einnietmutter mit Flachkopf und Schafträndelung - 2
Einnietmutter mit Flachkopf und Schafträndelung - 3
Einnietmutter mit Flachkopf und Schafträndelung - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Einnietmutter mit Flachkopf und Schafträndelung

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Kopfform: Flachkopf

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Kopfdurchmesser Außendurchmesser Länge Anzahl VE
Preis/VE
094822 08
M8 15 mm 10,9 mm 20,0 mm
094820 03
M3 7 mm 4,9 mm 10,5 mm
094820 010
M10 16 mm 11,9 mm 19,0 mm
094820 012
M12 22 mm 15,9 mm 25,0 mm
094820 04
M4 9 mm 5,9 mm 11,0 mm
094820 05
M5 10 mm 6,9 mm 13,0 mm
094820 06
M6 12 mm 8,9 mm 16,0 mm
094820 08
M8 15 mm 10,9 mm 17,5 mm
094822 010
M10 16 mm 11,9 mm 24,0 mm
094822 05
M5 10 mm 6,9 mm 16,0 mm
094822 04
M4 9 mm 5,9 mm 14,0 mm
094822 06
M6 12 mm 8,9 mm 18,5 mm
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
Chrom(VI)-frei: erfüllt die EU-Altautorichtlinie


  • Einnietmuttern kombinieren 2 Befestigungsarten: Blindnietverbindung und eine zusätzliche Schraubverbindung.

  • Dadurch besteht vor allem die Möglichkeit, Schraubverbindungen in relativ dünnwandigen Konstruktionselementen einzusetzen.


Vorteile der Schafträndelung:


  • Erhöhte Verdrehsicherung und Anzugsdrehmomente

  • Geeignet für die Befestigung aller Materialien besonders für Aluminium, Kunststoff, Fiberglas
Hinweis

Bei den angegebenen Auszugswerte handelt es sich um Richtwerte, die Angaben können deshalb variieren, abhängig je nach Werkstück, Bohrlochtoleranz und Rauigkeit der Oberfläche.