Einnietmutter-Mehrbereich mit Flachkopf
Einnietmutter-Mehrbereich mit Flachkopf - 1
Einnietmutter-Mehrbereich mit Flachkopf - 2
Einnietmutter-Mehrbereich mit Flachkopf - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Einnietmutter-Mehrbereich mit Flachkopf

Mit Flachkopf

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Farblos verzinkt
  • Kopfform: Flachkopf

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Kopfdurchmesser Außendurchmesser Länge Anzahl VE
Preis/VE
09485605
M5 11 mm 7 mm 15,0 mm
100 St.
09485606
M6 13 mm 9 mm 17,5 mm
100 St.
09485608
M8 16 mm 11 mm 21,5 mm
09485604
M4 10 mm 6 mm 14,0 mm
100 St.
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Innovative und patentierte Einnietmuttern mit großem Klemmlängen bereich, für die Verwendung als Niet- und Schraub verbindung, die sowohl in dünnwandige als auch in stärkere Bauteile eingesetzt werden kann.



Wo früher drei Einnietmuttern zur Abdeckung der Klemmstärke verwendet werden mussten, reicht jetzt nur noch eine, um den kompletten Bereich abzudecken.



Chrom(VI)-frei



Erfüllt die EU-Altautorichtlinie


  • Exklusivprodukt

  • Reduzierung der Lagerkosten durch geringe Typenvielfalt

  • Keine Vermischung unterschiedlicher Klemmbereiche

  • Verarbeitung mit herkömmlichen Hebelnietgeräten

  • Saubere, feste Schließbildung

  • Verarbeitung von einer Seite, deshalb auch für geschlossene Profile geeignet
Hinweis

Auszugswerte:


Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Richtwerte, die Angaben können deshalb variieren, abhängig je nach Werkstück, Bohrlochtoleranz und Rauigkeit der Oberfläche.



Passende Verarbeitungswerkzeuge


  • ZEBRA® Einnietmuttern-Setzzange HES 512

  • Einnietmuttern-Setzzange HES 510

  • ZEBRA® Handeinniet-Setzzange HES 412