Blechschrauben Linsenkopf Sortiment

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Blechschrauben Linsenkopf Sortiment

1.603-teilig im System-Koffer 4.4.1. Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), AW-Antrieb

  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 1603 STK
  • Normen: WN 111
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Leistungserklärung (EU-BauPVO): Nein
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
Art.-Nr. Anzahl Teile im Sortiment/Set Normen Werkstoff Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
5964011101
1603 STK WN 111 Stahl Verzinkt
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
Inhalt: 1603 Teile


  • Je 100 Blechschrauben 2,9 x 9,5 / 2,9 x 13 mm

  • Je 100 Blechschrauben 3,5 x 9,5 / 3,5 x 13 / 3,5 x 16 / 3,5 x 19 / 3,5 x 25 mm

  • Je 100 Blechschrauben 4,2 x 9,5 / 4,2 x 13 / 4,2 x 16 / 4,2 x 19 / 4,2 x 25 mm

  • Je 100 Blechschrauben 4,8 x 13 / 4,8 x 16 / 4,8 x 19 / 4,8 x 25 mm

  • Je 1 Bit AW10 / AW20 / AW25