Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Blechschrauben Linsenkopf Sortiment 1.603-teilig im System-Koffer 4.4.1.
Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), AW-Antrieb
- Anzahl Teile im Sortiment/Set: 1603 STK
- Normen: WN 111
- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: Verzinkt
- RoHS-konform: Ja
- Leistungserklärung (EU-BauPVO): Nein
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen


Ausführungen
Inhalt: 1603 Teile
- Je 100 Blechschrauben 2,9 x 9,5 / 2,9 x 13 mm
- Je 100 Blechschrauben 3,5 x 9,5 / 3,5 x 13 / 3,5 x 16 / 3,5 x 19 / 3,5 x 25 mm
- Je 100 Blechschrauben 4,2 x 9,5 / 4,2 x 13 / 4,2 x 16 / 4,2 x 19 / 4,2 x 25 mm
- Je 100 Blechschrauben 4,8 x 13 / 4,8 x 16 / 4,8 x 19 / 4,8 x 25 mm
- Je 1 Bit AW10 / AW20 / AW25
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!