Dachbauschraube OMG® DFDS-60 (HD)
Dachbauschraube OMG® DFDS-60 (HD) - 1
Dachbauschraube OMG® DFDS-60 (HD) - 2
Dachbauschraube OMG® DFDS-60 (HD) - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dachbauschraube OMG® DFDS-60 (HD)

Zur Befestigung von Dämmstoffen und Dachbahnen auf Stahltrapezblech bis 2 x 1,25 mm, Holz, Porenbeton und Beton. Stahl einsatzgehärtet, CR-10 Beschichtung

  • Nenndurchmesser: 6,0 mm
  • Bohrspitzenlänge: 5 mm
  • Kopfdurchmesser: 11 mm
  • Kopfhöhe: 3 mm
  • Kopfform: Linsenkopf
  • Gewindeausführung: Teilgewinde
  • Werkstoff: Stahl, einsatzgehärtet
  • Oberfläche: Kathodisch Tauchlack
  • RoHS-konform: Ja
  • Zulassung: ETA-09/0337
  • Geeignet für Untergrund: Stahl

Artikelbeschreibung lesen

In 22 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Gewindelänge (Blechschraub... Nenndurchmesser Bohrspitzenlänge Anzahl VE
Preis/VE
0838160032
30 mm 30 mm 6,0 mm 5 mm
1000 St.
0838160041
45 mm 45 mm 6,0 mm 5 mm
1000 St.
0838160057
55 mm 55 mm 6,0 mm 5 mm
1000 St.
0838160073
75 mm 75 mm 6,0 mm 5 mm
1000 St.
0838160114
115 mm 75 mm 6,0 mm 5 mm
1000 St.
0838160083
85 mm 75 mm 6,0 mm 5 mm
1000 St.
0838160095
100 mm 75 mm 6,0 mm 5 mm
1000 St.
0838160127
125 mm 100 mm 6,0 mm 5 mm
500 St.
0838160152
150 mm 100 mm 6,0 mm 5 mm
500 St.
0838160229
230 mm 100 mm 6,0 mm 5 mm
500 St.
0838160178
175 mm 100 mm 6,0 mm 5 mm
500 St.
0838160203
200 mm 100 mm 6,0 mm 5 mm
500 St.
0838160254
255 mm 100 mm 6,0 mm 5 mm
500 St.
0838160278
280 mm 100 mm 6,0 mm 5 mm
500 St.
0838160330
330 mm 100 mm 6,0 mm 5 mm
250 St.
0838160305
305 mm 100 mm 6,0 mm 5 mm
250 St.
0838160356
355 mm 100 mm 6,0 mm 5 mm
250 St.
0838160406
405 mm 100 mm 6,0 mm 5 mm
250 St.
0838160460
460 mm 125 mm 6,0 mm 5 mm
125 St.
0838160510
510 mm 125 mm 6,0 mm 5 mm
125 St.
0838160560
560 mm 125 mm 6,0 mm 5 mm
125 St.
0838160610
610 mm 125 mm 6,0 mm 5 mm
125 St.
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
  • Form-Bohrspitze, lose

  • Trittsicher in Verbindung mit einem OMG Halteteller
Hinweis
  • Bohrdurchmesser = 5,0/5,5 mm (abhängig von der Betongüte)

  • Bohrlochtiefe = Befestigerlänge + mind. 10 mm


Befestigerlänge auf


  • Stahltrapezblech = Dachaufbau + mind. 20 mm / ETA

  • Holz = Dachaufbau + Einschraubtiefe mind. 30 mm / ETA

  • Porenbeton = Dachaufbau + mind. 60 mm

  • Bims = Dachaufbau + Einschraubtiefe mind. 60 mm

  • Beton = Aufbaustärke + Einschraubtiefe mind. 25 mm / ETA
  • Zulassung ETA-09/0337

  • FM-Zulassung

  • Geprüft nach DIN 50018 = 30 Zyklen Kesternich