Dachbauschraube OMG® DFRD-60 (RDDP)
Dachbauschraube OMG® DFRD-60 (RDDP) - 1
Dachbauschraube OMG® DFRD-60 (RDDP) - 2
Dachbauschraube OMG® DFRD-60 (RDDP) - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dachbauschraube OMG® DFRD-60 (RDDP)

Befestigung von Dämmstoffen, Dachbahnen und Hölzern auf Blechuntergründen bis 6 mm. Stahl einsatzgehärtet, CR-10 Beschichtung.

  • Werkstoff: Stahl, einsatzgehärtet
  • Zulassung: ETA-09/0337
  • Materialstärke Stahl max.: 6 mm
  • Nenndurchmesser: 6,0 mm
  • Oberfläche: Kathodisch Tauchlack
  • RoHS-konform: Ja
  • Gewindelänge (Blechschraubengewinde): 75 mm
  • Geeignet für Untergrund: Stahl
  • Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall): 6 mm
  • Kopfform: Linsenkopf
  • Innenantrieb: R3
  • Kopfdurchmesser: 11 mm
  • Kopfhöhe: 3 mm
  • Spitzenform: Bohrspitze

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Werkstoff Zulassung Materialstärke Stahl max. Anzahl VE
Preis/VE
0838164100
100 mm Stahl, einsatzgehärtet ETA-09/0337 6 mm
500 St.
0838164125
125 mm Stahl, einsatzgehärtet ETA-09/0337 6 mm
500 St.
0838164150
150 mm Stahl, einsatzgehärtet ETA-09/0337 6 mm
500 St.
0838164200
200 mm Stahl, einsatzgehärtet ETA-09/0337 6 mm
500 St.
0838164250
250 mm Stahl, einsatzgehärtet ETA-09/0337 6 mm
500 St.
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
Hinweis
  • Linsenkopf

  • Antrieb = Robertson 3

  • Befestigerlänge auf Blechuntergrund = Dachaufbau + Einschraubtiefe mind. 20 mm

Zulassung ETA-09/0337


FM-Zulassung


Geprüft nach DIN 50018 = 30 Zyklen Kesternich