Dachbauschraube OMG® DFHD-67 (XHD)
Dachbauschraube OMG® DFHD-67 (XHD) - 1
Dachbauschraube OMG® DFHD-67 (XHD) - 2
Dachbauschraube OMG® DFHD-67 (XHD) - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dachbauschraube OMG® DFHD-67 (XHD)

Zur Befestigung von Dämmstoffen und Dachbahnen auf Stahltrapezblech bis 2 x 1,25 mm, Dünnblechen wie z. B. aus Aluminium, Stahl und Sandwichelementen. Stahl einsatzgehärtet, CR-10 Beschichtung

  • Nenndurchmesser: 6,7 mm
  • Bohrspitzenlänge: 4 mm
  • Kopfdurchmesser: 11 mm
  • Kopfhöhe: 3 mm
  • Kopfform: Linsenkopf
  • Spitzenform: Bohrspitze
  • Gewindeausführung: Teilgewinde
  • Werkstoff: Stahl, einsatzgehärtet
  • Oberfläche: Kathodisch Tauchlack
  • RoHS-konform: Ja
  • Zulassung: ETA-09/0337
  • Geeignet für Untergrund: Stahl

Artikelbeschreibung lesen

In 17 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Gewindelänge (Blechschraub... Nenndurchmesser Bohrspitzenlänge Anzahl VE
Preis/VE
0838167051
50 mm 50 mm 6,7 mm 4 mm
1000 St.
0838167032
32 mm 32 mm 6,7 mm 4 mm
1000 St.
0838167152
150 mm 100 mm 6,7 mm 4 mm
500 St.
0838167102
100 mm 75 mm 6,7 mm 4 mm
1000 St.
0838167076
75 mm 75 mm 6,7 mm 4 mm
1000 St.
0838167203
200 mm 100 mm 6,7 mm 4 mm
500 St.
0838167178
175 mm 100 mm 6,7 mm 4 mm
500 St.
0838167254
255 mm 100 mm 6,7 mm 4 mm
500 St.
0838167278
280 mm 100 mm 6,7 mm 4 mm
500 St.
0838167229
225 mm 100 mm 6,7 mm 4 mm
500 St.
0838167356
355 mm 100 mm 6,7 mm 4 mm
250 St.
0838167460
455 mm 100 mm 6,7 mm 4 mm
125 St.
0838167127
125 mm 100 mm 6,7 mm 4 mm
500 St.
0838167305
305 mm 100 mm 6,7 mm 4 mm
500 St.
0838167410
405 mm 100 mm 6,7 mm 4 mm
125 St.
0838167510
510 mm 100 mm 6,7 mm 4 mm
125 St.
0838167560
560 mm 100 mm 6,7 mm 4 mm
125 St.
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
  • Form-Bohrspitze, lose

  • Trittsicher in Verbindung mit einem OMG Halteteller
Hinweis
  • Befestigerlänge auf Stahltrapezblech = Dachaufbau + mind. 20 mm / ETA

  • Befestigerlänge auf Dünnblechen = Dachaufbau + mind. 20 mm
  • Zulassung ETA-09/0337

  • FM-Zulassung

  • Geprüft nach DIN 50018 = 15 Zyklen Kesternich