Dachbauschraube OMG® DFDS-55 (RS)
Dachbauschraube OMG® DFDS-55 (RS) - 1
Dachbauschraube OMG® DFDS-55 (RS) - 2
Dachbauschraube OMG® DFDS-55 (RS) - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dachbauschraube OMG® DFDS-55 (RS)

Zur Befestigung von Dämmstoffen und Dachbahnen auf Stahltrapezblech bis 2 x 1,25 mm, sowie auf Holzuntergründen. Stahl einsatzgehärtet, CR-10 Beschichtung

  • Nenndurchmesser: 5,5 mm
  • Bohrspitzenlänge: 5 mm
  • Kopfdurchmesser: 11 mm
  • Kopfhöhe: 3 mm
  • Kopfform: Linsenkopf
  • Gewindeausführung: Teilgewinde
  • Werkstoff: Stahl, einsatzgehärtet
  • Oberfläche: Kathodisch Tauchlack
  • RoHS-konform: Ja
  • Zulassung: ETA-09/0337
  • Geeignet für Untergrund: Stahl

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Gewindelänge (Blechschraub... Nenndurchmesser Bohrspitzenlänge Anzahl VE
Preis/VE
0838355057
55 mm 55 mm 5,5 mm 5 mm
1000 St.
0838355095
95 mm 95 mm 5,5 mm 5 mm
1000 St.
0838355203
200 mm 200 mm 5,5 mm 5 mm
1000 St.
0838355178
175 mm 175 mm 5,5 mm 5 mm
1000 St.
0838355127
125 mm 125 mm 5,5 mm 5 mm
1000 St.
0838355152
150 mm 150 mm 5,5 mm 5 mm
1000 St.
0838355041
40 mm 40 mm 5,5 mm 5 mm
1000 St.
0838355073
75 mm 75 mm 5,5 mm 5 mm
1000 St.
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
  • Form-Bohrspitze, lose

  • Trittsicher in Verbindung mit einem OMG Halteteller
Hinweis
  • Befestigerlänge auf Stahltrapezblech = Dachaufbau + mind. 20 mm / ETA

  • Befestigerlänge auf Holzuntergrund = Dachaufbau + mind. 30 mm / ETA
  • Zulassung ETA-09/0337

  • FM-Zulassung

  • Geprüft nach DIN 50018 = 15 Zyklen Kesternich