Flügel-Bohrschraube Senkfräskopf mit AW-Antrieb SC8
Flügel-Bohrschraube Senkfräskopf mit AW-Antrieb SC8 - 1
Flügel-Bohrschraube Senkfräskopf mit AW-Antrieb SC8 - 2
Flügel-Bohrschraube Senkfräskopf mit AW-Antrieb SC8 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flügel-Bohrschraube Senkfräskopf mit AW-Antrieb SC8

Hochleistungsbohrschraube für sicheres Direktverschrauben von Holz auf Stahlunterkonstruktionen

  • Nenndurchmesser: 6,3 mm
  • Länge: 60 mm
  • Kopfdurchmesser: 12 mm
  • Sonstige Norm: WN 219-9
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Sonderbeschichtung nach Spezifikation
  • Kopfform: Senkfräskopf
  • Innenantrieb: AW30
  • Empfohlene Unterkonstruktionsdicke min.: 3 mm
  • Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall): 8 mm
  • Befestigungsdicke max.: 42 mm
  • RoHS-konform: Ja
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
Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Sonstige Norm Anzahl VE
Preis/VE
021998660
6,3 mm 60 mm 12 mm WN 219-9
250 St.
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
Material


Kohlenstoffstahl einsatzgehärtet



Oberfläche


  • schwarz

  • Cr(6)-frei

  • ca. 500 h keine Grundmetallkorrosion (Salzsprühnebelprüfung nach DIN EN ISO 9227 – NSS)


Verarbeitung von Hart- und Weichholz durch Senkkopf mit Fräsrippen



Optimale Kraftübertragung und Schonung des Korrosionsschutzes durch den AW-Antrieb

Hinweis

Nur Verarbeitungsgeräte mit Tiefenanschlag und Klauenkupplung verwenden.

Die Verwendbarkeit der Flügel-Bohrschrauben muss für jeden Anwendungsfall durch geeignete Vorversuche getestet werden.