Schnellbauschraube mit Grobganggewinde gegurtet
Schnellbauschraube mit Grobganggewinde gegurtet - 1
Schnellbauschraube mit Grobganggewinde gegurtet - 2
Schnellbauschraube mit Grobganggewinde gegurtet - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schnellbauschraube mit Grobganggewinde gegurtet

Für Mengenverschraubungen von Gipskartonplatten auf Holzunterkonstruktion.

  • Werkstoff: Stahl gehärtet
  • Oberfläche: Phosphatiert
  • Nenndurchmesser: 3,9 mm
  • Kopfdurchmesser: 8,3 mm
  • Kopfhöhe: 2,85 mm
  • Innenantrieb: H2
  • Geeignet für Untergrund: Holz, Holzwerkstoff, Brettsperrholz (BSP), LVL
  • Einsatzbereich: Gipskarton, Innenausbau
  • Kopfform: Trompetenkopf
  • Kerndurchmesser: 2,5 mm
  • Gewindeausführung: Vollgewinde
  • Gewindeform: Grobgang
  • Spitzenform: Spitze

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Werkstoff Oberfläche Nenndurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
017943925
25 mm Stahl gehärtet Phosphatiert 3,9 mm
1000 St.
017943945
45 mm Stahl gehärtet Phosphatiert 3,9 mm
1000 St.
017943935
35 mm Stahl gehärtet Phosphatiert 3,9 mm
1000 St.