Porenbetonschraube EUROFAST® GBS-8
Porenbetonschraube EUROFAST® GBS-8 - 1
Porenbetonschraube EUROFAST® GBS-8 - 2
Porenbetonschraube EUROFAST® GBS-8 - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Porenbetonschraube EUROFAST® GBS-8

Dachbauschraube zur Fixierung von Dämmstoffen und Dachbahnen auf Porenbeton, Stahl

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Zink-Lamelle silber
  • Nenndurchmesser: 8,0 mm
  • Kopfdurchmesser: 9,75 mm
  • Kopfhöhe: 2,9 mm
  • Kopfform: Linsenkopf
  • Innenantrieb: TX25
  • RoHS-konform: Ja
  • Zulassung: ETA-06/0007

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Gewindelänge (Blechschraub... Werkstoff Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
0838068065
65 mm 60 mm Stahl Zink-Lamelle silber
500 St.
0838068090
90 mm 70 mm Stahl Zink-Lamelle silber
500 St.
0838068110
110 mm 70 mm Stahl Zink-Lamelle silber
500 St.
0838068130
130 mm 70 mm Stahl Zink-Lamelle silber
500 St.
0838068160
160 mm 70 mm Stahl Zink-Lamelle silber
500 St.
0838068190
190 mm 70 mm Stahl Zink-Lamelle silber
500 St.
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
Zu verarbeiten mit Haltetellern, Form: D (Deep)

Hinweis
  • Befestigerlänge auf Porenbeton = Dachaufbau + mind. 60 mm

  • Befestigerlänge auf Holzuntergrund = Dachaufbau + mind. 30 mm
  • Zulassung ETA-06/0007

  • Geprüft nach DIN 50018 = 15 Zyklen Kesternich