Porenbetonschraube EUROFAST® GBS-6
Porenbetonschraube EUROFAST<SUP>®</SUP> GBS-6 - 1
Porenbetonschraube EUROFAST<SUP>®</SUP> GBS-6 - 2
Porenbetonschraube EUROFAST<SUP>®</SUP> GBS-6 - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Porenbetonschraube EUROFAST® GBS-6

Dachbauschraube zur Fixierung von Dämmstoffen und Dachbahnen auf Porenbeton, sowie auf Holzuntergründen. Stahl

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Zink-Lamelle silber
  • Nenndurchmesser: 6,0 mm
  • Kopfdurchmesser: 9 mm
  • Kopfhöhe: 8,8 mm
  • Kopfform: Linsenkopf
  • Innenantrieb: TX25
  • RoHS-konform: Ja
  • Zulassung: ETA-06/0007

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Gewindelänge (Blechschraub... Werkstoff Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
0838060070
70 mm 60 mm Stahl Zink-Lamelle silber
500 St.
0838060100
100 mm 80 mm Stahl Zink-Lamelle silber
500 St.
0838060090
90 mm 80 mm Stahl Zink-Lamelle silber
500 St.
0838060080
80 mm 70 mm Stahl Zink-Lamelle silber
500 St.
0838060120
120 mm 80 mm Stahl Zink-Lamelle silber
500 St.
0838060110
110 mm 80 mm Stahl Zink-Lamelle silber
500 St.
0838060180
180 mm 80 mm Stahl Zink-Lamelle silber
500 St.
0838060140
140 mm 80 mm Stahl Zink-Lamelle silber
500 St.
0838060160
160 mm 80 mm Stahl Zink-Lamelle silber
500 St.
0838060200
200 mm 80 mm Stahl Zink-Lamelle silber
500 St.
0838060130
130 mm 80 mm Stahl Zink-Lamelle silber
500 St.
0838060060
60 mm 50 mm Stahl Zink-Lamelle silber
500 St.
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
Zu verarbeiten mit Haltetellern, Form: D (Deep), H (High), XH (XtraHigh), Kunststofftrichter TLK

Hinweis

Befestigerlänge auf


  • Porenbeton = Dachaufbau + mind. 60 mm

  • Holzuntergrund = Dachaufbau + mind. 30 mm
  • Zulassung ETA-06/0007

  • Geprüft nach DIN 50018 = 15 Zyklen Kesternich