Betonschraube EUROFAST® EFR
Betonschraube EUROFAST<SUP>®</SUP> EFR - 1
Betonschraube EUROFAST<SUP>®</SUP> EFR - 2
Betonschraube EUROFAST<SUP>®</SUP> EFR - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Betonschraube EUROFAST® EFR

Betonschraube zum Befestigen von Dämmstoffen und Dachbahnen auf Betonuntergründen, Stahl einsatzgehärtet

  • Nenndurchmesser: 6,3 mm
  • Kopfdurchmesser: 9 mm
  • Kopfhöhe: 3 mm
  • Kopfform: Linsenkopf
  • Antriebart: Innen-TX
  • Gewindeausführung: Teilgewinde
  • Werkstoff: Stahl, einsatzgehärtet
  • Oberfläche: Zink-Lamelle silber
  • Innenantrieb: TX25
  • RoHS-konform: Ja
  • Zulassung: ETA-06/0007

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Gewindelänge (Blechschraub... Nenndurchmesser Kopfdurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
0838161028
28 mm 28 mm 6,3 mm 9 mm
1000 St.
0838161075
75 mm 50 mm 6,3 mm 9 mm
500 St.
0838161085
85 mm 50 mm 6,3 mm 9 mm
500 St.
0838161095
95 mm 50 mm 6,3 mm 9 mm
500 St.
0838161120
120 mm 50 mm 6,3 mm 9 mm
500 St.
0838161140
140 mm 50 mm 6,3 mm 9 mm
500 St.
0838161160
160 mm 50 mm 6,3 mm 9 mm
500 St.
0838161180
180 mm 50 mm 6,3 mm 9 mm
500 St.
0838161200
200 mm 50 mm 6,3 mm 9 mm
500 St.
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
Zu verarbeiten mit Haltetellern, Form: D (Deep), H (High), XH (XtraHigh), Kunststofftrichter TLK

Hinweis
  • Betongüte mind. C 20/25

  • Bohrlochdurchmesser = 5,0 / 5,5 mm (abhängig von der Betongüte)

  • Bohrlochtiefe = Befestigerlänge + mind. 10 mm

  • Verankerungstiefe = mind. 25 mm
  • Zulassung ETA-06/0007

  • Geprüft nach DIN 50018 = 15 Zyklen Kesternich