Dachbauschraube EUROFAST® Programm
Dachbauschraube EUROFAST® Programm - 1
Dachbauschraube EUROFAST® Programm - 2
Dachbauschraube EUROFAST® Programm - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dachbauschraube EUROFAST® Programm

Dachbauschraube für den universellen Einsatz auf verschiedenen Untergründen, Stahl einsatzgehärtet

  • Werkstoff: Stahl, einsatzgehärtet
  • Oberfläche: Zink-Lamelle silber
  • Materialstärke Stahl max.: 2,5 mm
  • Nenndurchmesser: 6,3 mm
  • Kopfdurchmesser: 8,1 mm
  • Kopfhöhe: 3 mm
  • Innenantrieb: TX25
  • RoHS-konform: Ja
  • Geeignet für Untergrund: Beton
  • Geeignet für: Die Befestigung von Dämmung und Dachabdichtungen
  • Zulassung: ETA-06/0007

Artikelbeschreibung lesen

In 17 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Kopfform Länge Gewindelänge (Blechschraub... Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0838163080
Linsenkopf 80 mm 60 mm Stahl, einsatzgehärtet
500 St.
0838163070
Linsenkopf 70 mm 60 mm Stahl, einsatzgehärtet
500 St.
0838163100
Linsenkopf 100 mm 60 mm Stahl, einsatzgehärtet
500 St.
0838163130
Linsenkopf 130 mm 60 mm Stahl, einsatzgehärtet
500 St.
0838163160
Linsenkopf 160 mm 60 mm Stahl, einsatzgehärtet
500 St.
0838163300
Linsenkopf 300 mm 60 mm Stahl, einsatzgehärtet
0838163250
Linsenkopf 250 mm 60 mm Stahl, einsatzgehärtet
0838163060
Linsenkopf 60 mm 55 mm Stahl, einsatzgehärtet
500 St.
0838163200
Linsenkopf 200 mm 60 mm Stahl, einsatzgehärtet
0838163230
Linsenkopf 230 mm 60 mm Stahl, einsatzgehärtet
0838163275
Linsenkopf 275 mm 60 mm Stahl, einsatzgehärtet
0838163180
180 mm 60 mm Stahl, einsatzgehärtet
500 St.
0838163330
Linsenkopf 330 mm 60 mm Stahl, einsatzgehärtet
0838163350
Linsenkopf 350 mm 60 mm Stahl, einsatzgehärtet
0838163400
Linsenkopf 400 mm 60 mm Stahl, einsatzgehärtet
250 St.
0838163030
Linsenkopf 30 mm 25 mm Stahl, einsatzgehärtet
1000 St.
0838163045
Linsenkopf 45 mm 40 mm Stahl, einsatzgehärtet
1000 St.
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
Zu verarbeiten mit Haltetellern, Form: N, D, H, XH, Kunststofftrichter TLK

Hinweis
  • Bohrlochdurchmesser = 5,0 / 5,5 mm (abhängig von der Betongüte)

  • Bohrlochtiefe = Befestigerlänge + mind. 10 mm


Befestigerlänge auf


  • Stahltrapezblech = Aufbaustärke + mind. 20 mm

  • Porenbeton = Aufbaustärke + mind. 60 mm

  • Holz = Aufbaustärke + Einschraubtiefe mind. 30 mm

  • Beton = Aufbaustärke + Einschraubtiefe mind. 35 mm
  • Zulassung ETA-06/0007

  • Geprüft nach DIN 50018 = 15 Zyklen Kesternich