Holzschraube EUROFAST® EDS-H
Holzschraube EUROFAST<SUP>®</SUP>  EDS-H - 1
Holzschraube EUROFAST<SUP>®</SUP>  EDS-H - 2
Holzschraube EUROFAST<SUP>®</SUP>  EDS-H - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Holzschraube EUROFAST® EDS-H

Dachbauschraube zur Fixierung von Dämmstoffen und Dachbahnen auf Holzuntergründen. Stahl verzinkt

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Zink-Lamelle silber
  • Nenndurchmesser: 5,0 mm
  • Kopfdurchmesser: 8,85 mm
  • Kopfhöhe: 3 mm
  • Kopfform: Trompetenkopf
  • Innenantrieb: H2
  • RoHS-konform: Ja
  • Zulassung: ETA-06/0007

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Gewindelänge (Blechschraub... Werkstoff Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
0838150030
30 mm 24 mm Stahl Zink-Lamelle silber
1000 St.
0838150040
40 mm 34 mm Stahl Zink-Lamelle silber
1000 St.
0838150035
35 mm 29 mm Stahl Zink-Lamelle silber
1000 St.
0838150065
65 mm 50 mm Stahl Zink-Lamelle silber
1000 St.
0838150055
55 mm 49 mm Stahl Zink-Lamelle silber
1000 St.
0838150045
45 mm 39 mm Stahl Zink-Lamelle silber
1000 St.
0838150095
95 mm 50 mm Stahl Zink-Lamelle silber
500 St.
0838150120
120 mm 50 mm Stahl Zink-Lamelle silber
500 St.
0838150025
25 mm 19 mm Stahl Zink-Lamelle silber
1000 St.
0838150075
75 mm 50 mm Stahl Zink-Lamelle silber
500 St.
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
Zu verarbeiten mit Haltetellern, Form: N (Normal), D (Deep), H (High), XH (XtraHigh), Kunststofftrichter

  • Zulassung ETA-06/0007

  • Geprüft nach DIN 50018 = 15 Zyklen Kesternich