Dachbauschraube EUROFAST® EDS-BZT
Dachbauschraube EUROFAST<SUP>®</SUP> EDS-BZT - 1
Dachbauschraube EUROFAST<SUP>®</SUP> EDS-BZT - 2
Dachbauschraube EUROFAST<SUP>®</SUP> EDS-BZT - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dachbauschraube EUROFAST® EDS-BZT

Befestigung von Dachbahnen und Dämmstoffen auf Stahltrapezblechen bis 2 x 1,25 mm, sowie auf Holzuntergründen. Stahl einsatzgehärtet

  • Nenndurchmesser: 4,8 mm
  • Bohrspitzenlänge: 5 mm
  • Kopfdurchmesser: 10,5 mm
  • Kopfhöhe: 4,3 mm
  • Kopfform: Sechskantkopf mit angepresster Scheibe
  • Spitzenform: Bohrspitze
  • Gewindeausführung: Teilgewinde mit Unterkopfgewinde
  • Außenantrieb: SW8
  • Zu durchbohrende Materialstärke max.: 2 x 1,5 mm
  • Werkstoff: Stahl, einsatzgehärtet
  • Oberfläche: Zink-Lamelle silber
  • RoHS-konform: Ja
  • Zulassung: ETA-06/0007

Artikelbeschreibung lesen

In 15 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Gewindelänge (Blechschraub... Nenndurchmesser Bohrspitzenlänge Anzahl VE
Preis/VE
0838448200
200 mm 120 mm 4,8 mm 5 mm
0838448160
160 mm 120 mm 4,8 mm 5 mm
500 St.
0838448180
180 mm 120 mm 4,8 mm 5 mm
0838448220
220 mm 120 mm 4,8 mm 5 mm
0838448240
240 mm 120 mm 4,8 mm 5 mm
0838448300
300 mm 120 mm 4,8 mm 5 mm
0838448260
260 mm 120 mm 4,8 mm 5 mm
0838448280
280 mm 120 mm 4,8 mm 5 mm
0838448060
60 mm 50 mm 4,8 mm 5 mm
500 St.
0838448070
70 mm 50 mm 4,8 mm 5 mm
500 St.
0838448090
90 mm 50 mm 4,8 mm 5 mm
500 St.
0838448080
80 mm 50 mm 4,8 mm 5 mm
500 St.
0838448100
100 mm 50 mm 4,8 mm 5 mm
500 St.
0838448120
120 mm 75 mm 4,8 mm 5 mm
500 St.
0838448140
140 mm 105 mm 4,8 mm 5 mm
500 St.
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
  • Trittsicher

  • Zu verarbeiten mit Haltetellern, Form: D (Deep = 4,85mm trittsicher), XH (XtraHigh)
Hinweis

Befestigerlänge auf


  • Stahltrapezuntergrund = Dachaufbau + mind. 20 mm / ETA

  • Holzuntergrund = Dachaufbau + mind. 30 mm
  • Zulassung ETA-06/0007

  • Geprüft nach DIN 50018 = 15 Zyklen Kesternich